重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22142828 品番 CUKT324CE
参考基準価格(税別)¥317,600 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
寸法A(mm)140 寸法A1(mm)45 寸法A2(mm)90 寸法A5(mm)220 寸法A7(mm)35 寸法B1(mm)112 寸法H(mm)355 寸法H1(mm)320 寸法H2(mm)210 寸法L(mm)432 寸法L1(mm)267 寸法L2(mm)42 寸法L3(mm)230 寸法L5(mm)432 寸法N(mm)70 寸法N1(mm)60 寸法N2(mm)140 軸径(Φmm)110 形状テークアップ形 軸受呼び番号UK324+H2324X ユニット質量(kg)67.5 軸受箱の呼び番号T324 基本定格荷重Cr(kN)207 基本定格荷重Cor(kN)184.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする