旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22142864
品番
CUCIP314CE
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
75
寸法A5(mm)
140
寸法A7(mm)
17
寸法B(mm)
78
寸法H(mm)
110
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
215
寸法H5(mm)
215
寸法J(mm)
270
寸法L(mm)
330
寸法N(mm)
25
寸法S(mm)
33
軸径(Φmm)
70
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC314
取付ボルトの呼び
M22
ユニット質量(kg)
19.2
軸受箱の呼び番号
IP314
基本定格荷重Cr(kN)
104
基本定格荷重Cor(kN)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方