旭精工
重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
90
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
30
35
40
45
50
55
60
105
寸法J(mm)
330
330
330
250
270
280
290
310
340
360
410
430
470
500
140
160
170
190
212
236
260
300
320
380
400
450
480
寸法A(mm)
85
70
75
85
100
110
50
56
60
67
80
90
120
140
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22142907
品番
CUCIP318CE
参考基準価格(税別)
¥164,200
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
85
寸法A5(mm)
168
寸法A7(mm)
20
寸法B(mm)
96
寸法H(mm)
130
寸法H1(mm)
45
寸法H2(mm)
260
寸法H5(mm)
260
寸法J(mm)
330
寸法L(mm)
400
寸法N(mm)
29
寸法S(mm)
40
軸径(Φmm)
90
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC318
取付ボルトの呼び
M24
ユニット質量(kg)
33.2
軸受箱の呼び番号
IP318
基本定格荷重Cr(kN)
143
基本定格荷重Cor(kN)
107.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方