重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)80 取付ボルトの呼びM22 軸受箱の呼び番号IP316 注文コード22143004 品番CUCIP316C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,520
この商品は軸径・取付ボルトの呼び・軸受箱の呼び番号など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)85 寸法A5(mm)154 寸法A7(mm)17 寸法B(mm)86 寸法H(mm)120 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)235 寸法H5(mm)235 寸法J(mm)290 寸法L(mm)350 寸法N(mm)25 寸法S(mm)34 軸径(Φmm)80 軸受呼び番号UC316 取付ボルトの呼びM22 ユニット質量(kg)24.8 軸受箱の呼び番号IP316 基本定格荷重Cr(kN)123 基本定格荷重Cor(kN)86.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22143318
2018-06-22
用途:
機械軸用

メーカー指定で購入したので品物は安心。
納期がもう少し早いと助かりますが機械復旧が早かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする