寸法A(mm)100
寸法A5(mm)210
寸法A7(mm)26
寸法B(mm)117
寸法H(mm)170
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)335
寸法H5(mm)335
寸法J(mm)410
寸法L(mm)490
寸法N(mm)32
寸法S(mm)46
軸径(Φmm)110
形状ピロー形
軸受呼び番号UC322
取付ボルトの呼びM27
ユニット質量(kg)61.2
軸受箱の呼び番号IP322
基本定格荷重Cr(kN)205
基本定格荷重Cor(kN)178.8
RoHS指令(10物質対応)対応