※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDBXWL25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)25 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム 注文コード22143145 品番CDBXWL25-25-XC22
参考基準価格(税別)¥69,910 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類・仕様など104種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動両ロッド 仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム 取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし エンドロック(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする