※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDBXWL25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)250 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 仕様(-XB11) ロングストロークタイプ 注文コード22143188 品番CDBXWL25-250-F79-XB11
参考基準価格(税別)¥95,810 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類・仕様など104種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動両ロッド 仕様(-XB11) ロングストロークタイプ 取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロック(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする