曜日別特売
CUCP316CE 重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 22143196

重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)80
寸法J(mm)300
300
250
270
280
290
310
330
340
360
410
430
470
500
140
160
170
190
212
236
260
320
380
400
450
480
寸法A(mm)110
内容量1個注文コード22143196品番CUCP316CE
参考基準価格(税別)¥98,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
寸法A(mm)110寸法A5(mm)154寸法A7(mm)17寸法B(mm)86寸法H(mm)106寸法H1(mm)45寸法H2(mm)209寸法H5(mm)219寸法J(mm)300寸法L(mm)400寸法N(mm)27寸法N1(mm)40寸法S(mm)34軸径(Φmm)80形状ピロー形軸受呼び番号UC316取付ボルトの呼びM22ユニット質量(kg)20.55軸受箱の呼び番号P316基本定格荷重Cr(kN)123基本定格荷重Cor(kN)86.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする