寸法A(mm)110
寸法A5(mm)168
寸法A7(mm)20
寸法B(mm)96
寸法H(mm)118
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)233
寸法H5(mm)245
寸法J(mm)330
寸法L(mm)430
寸法N(mm)33
寸法N1(mm)45
寸法S(mm)40
軸径(Φmm)90
形状ピロー形
軸受呼び番号UC318
取付ボルトの呼びM27
ユニット質量(kg)30.4
軸受箱の呼び番号P318
基本定格荷重Cr(kN)143
基本定格荷重Cor(kN)107.2
RoHS指令(10物質対応)対応