旭精工
重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径
110
(Φmm)
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
30
35
40
45
50
55
60
105
寸法J
400
(mm)
400
400
250
270
280
290
310
330
340
360
410
430
470
500
140
160
170
190
212
236
260
300
320
380
450
480
寸法A
140
(mm)
70
75
85
100
110
50
56
60
67
80
90
120
140
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22143257
品番
CUCP322CE
参考基準価格(税別)
¥224,100
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
140
寸法A5(mm)
210
寸法A7(mm)
26
寸法B(mm)
117
寸法H(mm)
150
寸法H1(mm)
60
寸法H2(mm)
295
寸法H5(mm)
305
寸法J(mm)
400
寸法L(mm)
520
寸法N(mm)
40
寸法N1(mm)
55
寸法S(mm)
46
軸径(Φmm)
110
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC322
取付ボルトの呼び
M33
ユニット質量(kg)
54.7
軸受箱の呼び番号
P322
基本定格荷重Cr(kN)
205
基本定格荷重Cor(kN)
178.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方