旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22143354
品番
CUCP312C
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
71
寸法H(mm)
85
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
165
寸法H5(mm)
169
寸法J(mm)
250
寸法L(mm)
330
寸法N(mm)
25
寸法N1(mm)
38
寸法S(mm)
26
軸径(Φmm)
60
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC312
取付ボルトの呼び
M20
ユニット質量(kg)
11.0
軸受箱の呼び番号
P312
基本定格荷重Cr(kN)
81.5
基本定格荷重Cor(kN)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方