寸法A(mm)90
寸法A5(mm)140
寸法A7(mm)17
寸法B(mm)75
寸法H(mm)90
寸法H1(mm)36
寸法H2(mm)174
寸法H5(mm)188
寸法J(mm)260
寸法L(mm)340
寸法N(mm)25
寸法N1(mm)38
寸法S(mm)30
軸径(Φmm)65
形状ピロー形
軸受呼び番号UC313
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)14.3
軸受箱の呼び番号P313
基本定格荷重Cr(kN)92.5
基本定格荷重Cor(kN)59.7
RoHS指令(10物質対応)対応