寸法A(mm)100
寸法A5(mm)150
寸法A7(mm)17
寸法B(mm)82
寸法H(mm)100
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)197
寸法H5(mm)208
寸法J(mm)290
寸法L(mm)380
寸法N(mm)27
寸法N1(mm)40
寸法S(mm)32
軸径(Φmm)75
形状ピロー形
軸受呼び番号UC315
取付ボルトの呼びM22
ユニット質量(kg)19.6
軸受箱の呼び番号P315
基本定格荷重Cr(kN)114
基本定格荷重Cor(kN)76.9
RoHS指令(10物質対応)対応