重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22143467 品番 CUCP324C
参考基準価格(税別)¥277,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
寸法A(mm)140 寸法A5(mm)220 寸法A7(mm)25 寸法B(mm)126 寸法H(mm)160 寸法H1(mm)70 寸法H2(mm)321 寸法H5(mm)328 寸法J(mm)450 寸法L(mm)570 寸法N(mm)40 寸法N1(mm)55 寸法S(mm)51 軸径(Φmm)120 形状ピロー形 軸受呼び番号UC324 取付ボルトの呼びM33 ユニット質量(kg)73.8 軸受箱の呼び番号P324 基本定格荷重Cr(kN)207 基本定格荷重Cor(kN)184.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22143318
2018-06-22
用途:
機械軸用

メーカー指定で購入したので品物は安心。
納期がもう少し早いと助かりますが機械復旧が早かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする