寸法A(mm)140
寸法A5(mm)240
寸法A7(mm)24
寸法B(mm)145
寸法H(mm)200
寸法H1(mm)80
寸法H2(mm)388
寸法H5(mm)388
寸法J(mm)500
寸法L(mm)620
寸法N(mm)40
寸法N1(mm)55
寸法S(mm)59
軸径(Φmm)140
形状ピロー形
軸受呼び番号UC328
取付ボルトの呼びM33
ユニット質量(kg)110
軸受箱の呼び番号P328
基本定格荷重Cr(kN)255
基本定格荷重Cor(kN)246
RoHS指令(10物質対応)対応