旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
115
注文コード
22143582
品番
CUKIP326C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥436,800
この商品は
軸径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
110
寸法A5(mm)
230
寸法A7(mm)
36
寸法B1(mm)
121
寸法H(mm)
200
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
390
寸法H5(mm)
390
寸法J(mm)
470
寸法L(mm)
550
寸法N(mm)
32
軸径(Φmm)
115
軸受呼び番号
UK326+H2326X
取付ボルトの呼び
M27
ユニット質量(kg)
95.8
軸受箱の呼び番号
IP326
基本定格荷重Cr(kN)
229
基本定格荷重Cor(kN)
214.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方