旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
125
注文コード
22143598
品番
CUKIP328C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥533,000
この商品は
軸径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
110
寸法A5(mm)
240
寸法A7(mm)
37
寸法B1(mm)
131
寸法H(mm)
200
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
400
寸法H5(mm)
400
寸法J(mm)
500
寸法L(mm)
590
寸法N(mm)
35
軸径(Φmm)
125
軸受呼び番号
UK328+H2328X
取付ボルトの呼び
M30
ユニット質量(kg)
106
軸受箱の呼び番号
IP328
基本定格荷重Cr(kN)
255
基本定格荷重Cor(kN)
246
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方