重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22143643 品番 CUKP310CE
参考基準価格(税別)¥37,540 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法A(mm)75 寸法A5(mm)114 寸法A7(mm)19 寸法B1(mm)55 寸法H(mm)75 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)143 寸法H5(mm)149 寸法J(mm)212 寸法L(mm)275 寸法N(mm)20 寸法N1(mm)35 軸径(Φmm)45 形状ピロー形 軸受呼び番号UK310+H2310X 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)7.8 軸受箱の呼び番号P310 基本定格荷重Cr(kN)61.5 基本定格荷重Cor(kN)38.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする