寸法A(mm)80
寸法A5(mm)120
寸法A7(mm)20
寸法B1(mm)59
寸法H(mm)80
寸法H1(mm)31
寸法H2(mm)154
寸法H5(mm)159
寸法J(mm)236
寸法L(mm)310
寸法N(mm)20
寸法N1(mm)38
軸径(Φmm)50
形状ピロー形
軸受呼び番号UK311+H2311X
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)9.6
軸受箱の呼び番号P311
基本定格荷重Cr(kN)71.5
基本定格荷重Cor(kN)44.8
RoHS指令(10物質対応)対応