重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22143853 品番 CUKP313C
参考基準価格(税別)¥59,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法A(mm)90 寸法A5(mm)140 寸法A7(mm)24 寸法B1(mm)65 寸法H(mm)90 寸法H1(mm)36 寸法H2(mm)174 寸法H5(mm)188 寸法J(mm)260 寸法L(mm)340 寸法N(mm)25 寸法N1(mm)38 軸径(Φmm)60 形状ピロー形 軸受呼び番号UK313+H2313X 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)14.2 軸受箱の呼び番号P313 基本定格荷重Cr(kN)92.5 基本定格荷重Cor(kN)59.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする