旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
65
注文コード
22143975
品番
CUKIP315CE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥102,200
この商品は
軸径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
75
寸法A5(mm)
150
寸法A7(mm)
25
寸法B1(mm)
73
寸法H(mm)
120
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
230
寸法H5(mm)
230
寸法J(mm)
280
寸法L(mm)
340
寸法N(mm)
25
軸径(Φmm)
65
軸受呼び番号
UK315+H2315X
取付ボルトの呼び
M22
ユニット質量(kg)
22.2
軸受箱の呼び番号
IP315
基本定格荷重Cr(kN)
114
基本定格荷重Cor(kN)
76.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方