旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22143984
品番
CUKIP316CE
参考基準価格(税別)
¥127,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
85
寸法A5(mm)
154
寸法A7(mm)
23
寸法B1(mm)
78
寸法H(mm)
120
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
235
寸法H5(mm)
235
寸法J(mm)
290
寸法L(mm)
350
寸法N(mm)
25
軸径(Φmm)
70
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UK316+H2316X
取付ボルトの呼び
M22
ユニット質量(kg)
25.2
軸受箱の呼び番号
IP316
基本定格荷重Cr(kN)
123
基本定格荷重Cor(kN)
86.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方