旭精工
重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
75
60
70
75
80
85
90
100
110
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22143993
品番
CUKIP317CE
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
85
寸法A5(mm)
164
寸法A7(mm)
26
寸法B1(mm)
82
寸法H(mm)
130
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
255
寸法H5(mm)
255
寸法J(mm)
310
寸法L(mm)
370
寸法N(mm)
25
軸径(Φmm)
75
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UK317+H2317X
取付ボルトの呼び
M22
ユニット質量(kg)
28.13
軸受箱の呼び番号
IP317
基本定格荷重Cr(kN)
132
基本定格荷重Cor(kN)
96.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方