旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
シルバーシリーズ ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22144212
品番
UP000C
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法A4(mm)
33
寸法A6(mm)
2
寸法B1(mm)
17.5
寸法H(mm)
18
寸法H1(mm)
6
寸法H2(mm)
35
寸法J(mm)
53
寸法L(mm)
67
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
4
軸径(Φmm)
10
軸受呼び番号
U000+ER
取付ボルトの呼び
M6
ユニット質量(kg)
85
軸受箱の呼び番号
P000
基本定格荷重Cr(kN)
4.6
基本定格荷重Cor(kN)
2
呼び番号
(カバー)000CP10
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方