旭精工
シルバーシリーズ ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
25
10
12
15
17
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22144264
品番
UP005C
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法A4(mm)
47
寸法A6(mm)
3
寸法B1(mm)
25.5
寸法H(mm)
32
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
61.5
寸法J(mm)
90
寸法L(mm)
112
寸法N(mm)
10
寸法S(mm)
6
軸径(Φmm)
25
軸受呼び番号
U005+ER
取付ボルトの呼び
M8
ユニット質量(kg)
315
軸受箱の呼び番号
P005-6
基本定格荷重Cr(kN)
10.1
基本定格荷重Cor(kN)
5.8
呼び番号
(カバー)05-6CP25
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方