旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
シルバーシリーズ 止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22144395
品番
KP004E
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法A4(mm)
45
寸法A6(mm)
6
寸法B(mm)
21
寸法H(mm)
28
寸法H1(mm)
9
寸法H2(mm)
54.5
寸法J(mm)
80
寸法L(mm)
100
寸法N(mm)
10
寸法S(mm)
6
軸径(Φmm)
20
軸受呼び番号
K004
取付ボルトの呼び
M8
ユニット質量(kg)
230
軸受箱の呼び番号
P004
基本定格荷重Cr(kN)
9.35
基本定格荷重Cor(kN)
5.1
呼び番号
(カバー)04-5CPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方