旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
シルバーシリーズ 止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22144404
品番
KP005E
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法A4(mm)
47
寸法A6(mm)
6
寸法B(mm)
22.5
寸法H(mm)
32
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
61.5
寸法J(mm)
90
寸法L(mm)
112
寸法N(mm)
10
寸法S(mm)
6
軸径(Φmm)
25
軸受呼び番号
K005
取付ボルトの呼び
M8
ユニット質量(kg)
291
軸受箱の呼び番号
P005
基本定格荷重Cr(kN)
10.1
基本定格荷重Cor(kN)
5.8
呼び番号
(カバー)05-6CPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方