旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
シルバーシリーズ 止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22144483
品番
KP006C
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25
寸法A4(mm)
49
寸法A6(mm)
6
寸法B(mm)
24.5
寸法H(mm)
36
寸法H1(mm)
11
寸法H2(mm)
70
寸法J(mm)
106
寸法L(mm)
132
寸法N(mm)
13
寸法S(mm)
6.5
軸径(Φmm)
30
軸受呼び番号
K006
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
436
軸受箱の呼び番号
P006
基本定格荷重Cr(kN)
13.2
基本定格荷重Cor(kN)
8.3
呼び番号
(カバー)06-7CP30,Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方