寸法A(mm)11.5
寸法A0(mm)19
寸法A1(mm)5.5
寸法A2(mm)5.5
寸法A4(mm)22
寸法A6(mm)2
寸法B1(mm)17.5
寸法H(mm)60
寸法J(mm)45
寸法L(mm)36
寸法N(mm)7
寸法S(mm)4
軸径(Φmm)10
形状ひしフランジ形
軸受呼び番号U000+ER
取付ボルトの呼びM6
ユニット質量(kg)65
軸受箱の呼び番号FL000
基本定格荷重Cr(kN)4.6
基本定格荷重Cor(kN)2
呼び番号(カバー)000CPE
RoHS指令(10物質対応)対応