旭精工
シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径(Φmm)
20
10
12
15
17
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22144535
品番
UFL004E
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法A0(mm)
26.5
寸法A1(mm)
8
寸法A2(mm)
8
寸法A4(mm)
31
寸法A6(mm)
3
寸法B1(mm)
24.5
寸法H(mm)
90
寸法J(mm)
71
寸法L(mm)
55
寸法N(mm)
10
寸法S(mm)
6
軸径(Φmm)
20
形状
ひしフランジ形
軸受呼び番号
U004+ER
取付ボルトの呼び
M8
ユニット質量(kg)
215
軸受箱の呼び番号
FL04-5
基本定格荷重Cr(kN)
9.35
基本定格荷重Cor(kN)
5.1
呼び番号
(カバー)04-5CPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方