シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22144553 品番 UFL006E,Y
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(mm)18 寸法A0(mm)29 寸法A1(mm)9 寸法A2(mm)9 寸法A4(mm)34 寸法A6(mm)4 寸法B1(mm)26.5 寸法H(mm)112 寸法J(mm)85 寸法L(mm)70 寸法N(mm)13 寸法S(mm)6.5 軸径(Φmm)30 形状ひしフランジ形 軸受呼び番号U006+ER 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)370 軸受箱の呼び番号FL06-7 基本定格荷重Cr(kN)13.2 基本定格荷重Cor(kN)8.3 呼び番号(カバー)06-7CPE,Y RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
コンベアーの駆動部の防塵保護

カバーの取り付けが簡単で保護出来るのは素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする