シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22144578 品番 UFL001C
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法A(mm)11.5 寸法A0(mm)19 寸法A1(mm)5.5 寸法A2(mm)5.5 寸法A4(mm)22 寸法A6(mm)2 寸法B1(mm)17.5 寸法H(mm)63 寸法J(mm)48 寸法L(mm)38 寸法N(mm)7 寸法S(mm)4 軸径(Φmm)12 形状ひしフランジ形 軸受呼び番号U001+ER 取付ボルトの呼びM6 ユニット質量(kg)80 軸受箱の呼び番号FL001 基本定格荷重Cr(kN)5.1 基本定格荷重Cor(kN)2.4 呼び番号(カバー)001CP12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする