シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22144587 品番 UFL002C
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法A(mm)13 寸法A0(mm)20.5 寸法A1(mm)6.5 寸法A2(mm)6.5 寸法A4(mm)24 寸法A6(mm)2 寸法B1(mm)18.5 寸法H(mm)67 寸法J(mm)53 寸法L(mm)42 寸法N(mm)7 寸法S(mm)4.5 軸径(Φmm)15 形状ひしフランジ形 軸受呼び番号U002+ER 取付ボルトの呼びM6 ユニット質量(kg)105 軸受箱の呼び番号FL002 基本定格荷重Cr(kN)5.6 基本定格荷重Cor(kN)2.8 呼び番号(カバー)002CP15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする