シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22144605 品番 UFL004C
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法A(mm)16 寸法A0(mm)26.5 寸法A1(mm)8 寸法A2(mm)8 寸法A4(mm)31 寸法A6(mm)3 寸法B1(mm)24.5 寸法H(mm)90 寸法J(mm)71 寸法L(mm)55 寸法N(mm)10 寸法S(mm)6 軸径(Φmm)20 形状ひしフランジ形 軸受呼び番号U004+ER 取付ボルトの呼びM8 ユニット質量(kg)215 軸受箱の呼び番号FL04-5 基本定格荷重Cr(kN)9.35 基本定格荷重Cor(kN)5.1 呼び番号(カバー)04-5CP20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする