シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22144684 品番 KFL005E
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法A(mm)16 寸法A0(mm)24.5 寸法A1(mm)8 寸法A2(mm)8 寸法A4(mm)32 寸法A6(mm)6 寸法B(mm)22.5 寸法H(mm)95 寸法J(mm)75 寸法L(mm)60 寸法N(mm)10 寸法S(mm)6 軸径(Φmm)25 形状ひしフランジ形 軸受呼び番号K005 取付ボルトの呼びM8 ユニット質量(kg)231 軸受箱の呼び番号FL05-6 基本定格荷重Cr(kN)10.1 基本定格荷重Cor(kN)5.8 呼び番号(カバー)05-6CPE RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする