旭精工
シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
12
10
12
15
17
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22144718
品番
KFL001C
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
11.5
寸法A0(mm)
16
寸法A1(mm)
5.5
寸法A2(mm)
5.5
寸法A4(mm)
22
寸法A6(mm)
5
寸法B(mm)
14.5
寸法H(mm)
63
寸法J(mm)
48
寸法L(mm)
38
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
4
軸径(Φmm)
12
形状
ひしフランジ形
軸受呼び番号
K001
取付ボルトの呼び
M6
ユニット質量(kg)
70
軸受箱の呼び番号
FL001
基本定格荷重Cr(kN)
5.1
基本定格荷重Cor(kN)
2.4
呼び番号
(カバー)001CP12
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方