旭精工
シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
17
10
12
15
17
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22144736
品番
KFL003C
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法A0(mm)
19.5
寸法A1(mm)
7
寸法A2(mm)
7
寸法A4(mm)
26
寸法A6(mm)
5
寸法B(mm)
17.5
寸法H(mm)
71
寸法J(mm)
56
寸法L(mm)
46
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
5
軸径(Φmm)
17
形状
ひしフランジ形
軸受呼び番号
K003
取付ボルトの呼び
M6
ユニット質量(kg)
115
軸受箱の呼び番号
FL003
基本定格荷重Cr(kN)
6
基本定格荷重Cor(kN)
3.3
呼び番号
(カバー)003CP17
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方