旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
テークアップ形ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
注文コード
22145418
品番
UCTX06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,630
この商品は
軸径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
37
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
30
寸法B(mm)
42.9
寸法H(mm)
102
寸法H1(mm)
89
寸法H2(mm)
56
寸法L(mm)
113
寸法L1(mm)
78
寸法L2(mm)
13
寸法L3(mm)
64
寸法N(mm)
22
寸法N1(mm)
16
寸法N2(mm)
37
寸法S(mm)
17.5
軸径(Φmm)
30
軸受呼び番号
UCX06
ユニット質量(kg)
1.7
軸受箱の呼び番号
TX06
基本定格荷重Cr(kN)
25.9
基本定格荷重Cor(kN)
15.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方