寸法A(mm)49
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)36
寸法B(mm)49.2
寸法H(mm)117
寸法H1(mm)102
寸法H2(mm)83
寸法L(mm)144
寸法L1(mm)87
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)83
寸法N(mm)29
寸法N1(mm)19
寸法N2(mm)49
寸法S(mm)19
軸径(Φmm)40
形状テークアップ形
軸受呼び番号UCX08
ユニット質量(kg)2.6
軸受箱の呼び番号TX08
基本定格荷重Cr(kN)33
基本定格荷重Cor(kN)20.5
RoHS指令(10物質対応)対応