テークアップ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)25 軸受箱の呼び番号T205 G00 注文コード22145542 品番BT205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は軸径・軸受箱の呼び番号・取付ボルトの呼びなど16種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)32 寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)24 寸法B(mm)27 寸法H(mm)89 寸法H1(mm)76 寸法H2(mm)51 寸法L(mm)97 寸法L1(mm)62 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)51 寸法N(mm)19 寸法N1(mm)16 寸法N2(mm)32 寸法S(mm)7.5 軸径(Φmm)25 形状テークアップ形 軸受呼び番号B5 ユニット質量(kg)0.79 軸受箱の呼び番号T205 G00 基本定格荷重Cr(kN)14 基本定格荷重Cor(kN)7.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする