旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
テークアップ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
20
取付ボルトの呼び
M10
注文コード
22145576
品番
BTAW204,X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
軸径・軸受箱の呼び番号・取付ボルトの呼び
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A0(mm)
32.7
寸法B(mm)
24.7
寸法S(mm)
7
軸径(Φmm)
20
形状
テークアップ形
軸受呼び番号
B4
取付ボルトの呼び
M10
許容荷重(kN)
(調整方向)3.4
ユニット質量(kg)
0.75
基本定格荷重Cr(kN)
12.8
基本定格荷重Cor(kN)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方