旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
テークアップ形ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
25
取付ボルトの呼び
M10
注文コード
22145585
品番
BTAW205,X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・軸受箱の呼び番号・取付ボルトの呼び
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A0(mm)
34.5
寸法B(mm)
27
寸法S(mm)
7.5
軸径(Φmm)
25
形状
テークアップ形
軸受呼び番号
B5
取付ボルトの呼び
M10
許容荷重(kN)
(調整方向)3.4
ユニット質量(kg)
0.79
基本定格荷重Cr(kN)
14
基本定格荷重Cor(kN)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方