テークアップ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)35 軸受箱の呼び番号T207 注文コード22145628 品番UGT207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は軸径・軸受箱の呼び番号・取付ボルトの呼びなど16種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)37 寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)30 寸法B1(mm)51.1 寸法H(mm)102 寸法H1(mm)89 寸法H2(mm)64 寸法L(mm)129 寸法L1(mm)78 寸法L2(mm)13 寸法L3(mm)64 寸法N(mm)22 寸法N1(mm)16 寸法N2(mm)37 寸法S(mm)18.8 軸径(Φmm)35 形状テークアップ形 軸受呼び番号UG207+ER ユニット質量(kg)1.8 軸受箱の呼び番号T207 基本定格荷重Cr(kN)25.9 基本定格荷重Cor(kN)15.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする