テークアップ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)50 軸受箱の呼び番号T210 注文コード22145655 品番UGT210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は軸径・軸受箱の呼び番号・取付ボルトの呼びなど16種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)49 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)37 寸法B1(mm)62.7 寸法H(mm)117 寸法H1(mm)102 寸法H2(mm)83 寸法L(mm)149 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)16 寸法L3(mm)86 寸法N(mm)29 寸法N1(mm)19 寸法N2(mm)49 寸法S(mm)24.6 軸径(Φmm)50 形状テークアップ形 軸受呼び番号UG210+ER ユニット質量(kg)2.6 軸受箱の呼び番号T210 基本定格荷重Cr(kN)35.5 基本定格荷重Cor(kN)23.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする