テークアップ形ユニット テーパ穴形鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22146005 品番 UKT206C
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法A(mm)37 寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)28 寸法A4(mm)65 寸法A5(mm)74 寸法A6(mm)10 寸法A7(mm)10 寸法B1(mm)38 寸法H(mm)102 寸法H1(mm)89 寸法H2(mm)56 寸法L(mm)113 寸法L1(mm)70 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)57 寸法L5(mm)113 寸法N(mm)22 寸法N1(mm)16 寸法N2(mm)37 軸径(Φmm)25 形状テークアップ形 軸受呼び番号UK206+H2306X ユニット質量(kg)1.5 軸受箱の呼び番号T206 基本定格荷重Cr(kN)19.6 基本定格荷重Cor(kN)11.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする