寸法A(mm)64寸法A1(mm)22寸法A2(mm)38寸法A4(mm)88寸法A5(mm)100寸法A6(mm)14寸法A7(mm)15寸法B1(mm)59寸法H(mm)146寸法H1(mm)130寸法H2(mm)102寸法L(mm)171寸法L1(mm)106寸法L2(mm)19寸法L3(mm)95寸法L5(mm)174寸法N(mm)35寸法N1(mm)25寸法N2(mm)64軸径(Φmm)50形状テークアップ形軸受呼び番号UK211+H2311Xユニット質量(kg)5.8軸受箱の呼び番号T211基本定格荷重Cr(kN)43基本定格荷重Cor(kN)29.4RoHS指令(10物質対応)対応