テークアップ形ユニット プラスチックシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22146994 品番 MBTPL206BGA-FD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法A(mm)125 寸法B(mm)30.3 寸法C(mm)34 寸法D(mm)12 寸法H(mm)76 寸法M(mm)89 寸法N(mm)M16×2 寸法S(mm)8 寸法T(mm)40 寸法V(mm)102.5 寸法W(mm)63.5 寸法Z(mm)41.8 寸法l(mm)21 軸径(Φmm)30 形状テークアップ形 軸受呼び番号MB6BGA-FD ユニット質量(kg)0.49 軸受箱の呼び番号HPL206 基本定格荷重Cr(kN)16.7 基本定格荷重Cor(kN)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする