寸法A(mm)70
寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)51
寸法A5(mm)146
寸法A7(mm)15
寸法B(mm)82.6
寸法H(mm)184
寸法H1(mm)165
寸法H2(mm)111
寸法L(mm)235
寸法L1(mm)140
寸法L2(mm)21
寸法L3(mm)121
寸法L5(mm)235
寸法N(mm)41
寸法N1(mm)32
寸法N2(mm)70
寸法S(mm)33.3
軸径(Φmm)80
形状テークアップ形
軸受呼び番号UC216
ユニット質量(kg)8.5
軸受箱の呼び番号T216
基本定格荷重Cr(kN)72.5
基本定格荷重Cor(kN)53
RoHS指令(10物質対応)対応