旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ハンガー形ユニット プラスチックシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22147247
品番
MBHPL204BGA-FD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
99
寸法B(mm)
24.7
寸法C(mm)
27.5
寸法H(mm)
64
寸法M(mm)
65
寸法N(mm)
M16×2
寸法S(mm)
7
寸法T(mm)
36
寸法W(mm)
46
寸法Z(mm)
33
寸法l(mm)
21
軸径(Φmm)
20
形状
ハンガー形
軸受呼び番号
MB4BGA-FD
ユニット質量(kg)
0.31
軸受箱の呼び番号
HPL204
基本定格荷重Cr(kN)
10.9
基本定格荷重Cor(kN)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方