旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ハンガー形ユニット プラスチックシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
40
注文コード
22147283
品番
MBHPL208BGA-FD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
軸径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
35.5
寸法C(mm)
34
寸法H(mm)
85
寸法M(mm)
100
寸法N(mm)
M16×2
寸法S(mm)
9
寸法T(mm)
40
寸法W(mm)
80
寸法Z(mm)
44.5
寸法l(mm)
21
軸径(Φmm)
40
軸受呼び番号
MB8BGA-FD
ユニット質量(kg)
0.82
軸受箱の呼び番号
HPL208
基本定格荷重Cr(kN)
24.9
基本定格荷重Cor(kN)
14.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方